Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmendübel F 10 M 152 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-093080
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093080
EAN/GTIN:
     4006209930809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Rahmendübel
Spreizdübel
rahmendübel fischer
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Dübellänge:
152 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Ausführung:
mit Schraube
Kopfvariante:
Senkkopf
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
122 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
58.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: rahmendübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,05*
€ 1,38*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,40*
ab € 1,14*
€ 1,49*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,26*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,77*
14 Tage
701
50
€ 6,99*
ab € 1,42*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.