Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-094674 Herst.-Nr.: 094674 EAN/GTIN: 4006209946749 |
| |
|
| | |
| Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist ein bereits vormontiertes Befestigungselement mit Nagel und Schelle. Die Nagelschelle wird mit dem eingelegten Kabel positioniert und der Nagel mit dem Hammer eingeschlagen - fertig. Die fischer Mehrbereichsnagelschelle MNS ist geeignet, um Kabel verschiedener Durchmesser in Holz, Holzwerkstoffen, Gipsplatten, Porenbeton und Hochlochziegel zu befestigen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Nagel galvanisch verzinkt | Baustoff: | Lochbaustoff | Vollbaustoff | Geeignet für: | einzelne Kabel | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Passend für Kabeldurchmesser: | 7 - 11 mm | Nagellänge: | 25 mm | Spannbereich: | 7 - 11 mm | Profi / DIY: | Profi | DIY | Halogenfrei: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 100 C62 | net_weight: | 134.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0344* | € 0,0554* | | | | Lager 5913 | | | | 100 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,03843* | € 0,05623* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,0415* | € 0,061* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0433* | € 0,0637* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,04736* | € 0,07386* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,623* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|