Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M10x350 R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-095709
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095709
EAN/GTIN:
     4006209957097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Feuchtraum / Außenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Höhe der Mutter:
8 mm
Höhe der Scheibe:
2 mm
Länge:
350 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
276 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schlüsselweite (6kant):
7 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Überstand:
5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2022.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 8,3289*
€ 10,1889*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 9,0238*
€ 10,9438*
Lager 5913
100
10
€ 6,40*
ab € 9,022*
€ 11,042*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,1278*
€ 12,1878*
7 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 10,4565*
€ 12,9358*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 11,042*
€ 13,13998
pro Box
ab 20 Boxen
€ 10,872*
€ 12,93768
pro Box
ab 50 Boxen
€ 10,182*
€ 12,11658
pro Box
ab 100 Boxen
€ 9,762*
€ 11,61678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 9,022*
€ 10,73618
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 9,022* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 110,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.