Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange RG M16x380 R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-095712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     095712
EAN/GTIN:
     4006209957127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Klebeanker
Reaktionsanker
Verbundanker
Die fischer Ankerstange RG M wird aus nicht rostendem Stahl hergestellt. Die Ankerstange ist ein Systemzubehör für die verschiedene fischer Mörtelpatronen oder Injektionsmörtel. Für Einzelbefestigungen ist die Anwendung mit der vorportionierten Mörtelpatrone besonders wirtschaftlich. Bei der Montage mit der Mörtelpatrone wird die fischer Ankerstange RG M mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Bei der Montage mit den Injektionsmörteln wird die Ankerstange von Hand unter leichten Drehbewegungen in das Bohrloch geschoben. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Maschinen, Stahlbaukonstruktionen und Stützfüßen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Nicht rostender Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Höhe der Mutter:
12,8 mm
Höhe der Scheibe:
3 mm
Länge:
380 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
280 mm
Min. Verankerungstiefe:
80 mm
Nutzlänge:
16-200 / 16-2007 / 16-152 mm
Passende Patrone RSB:
1 x RSB 16 mini<br/>1 x RSB 16<br/>2 x RSB 16 mini
Schlüsselweite:
24 mm
Überstand:
9 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA dyn:
Ja
Produktlinie:
RG M
Produkttyp:
Ankerstange
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5595.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,3129*
€ 18,5429*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 16,2201*
€ 19,4901*
7 Tage
45
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,115*
€ 20,515*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,2782*
€ 25,2082*
Lager 5913
50
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 163,02*
€ 189,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,37*
€ 225,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,14*
€ 221,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 174,86*
€ 208,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,86*
€ 203,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,20*
€ 200,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 163,02*
€ 193,99
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.