Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone FHB II-P 8x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-096824
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     096824
EAN/GTIN:
     4006209968246
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Patrone FHB II-P ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Die Mörtelpatrone kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Highbond-Ankerstangen werden mit dem Setzwerkzeug RA-SDS mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Fassaden, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Empf. Bohrhammer:
2 - 3
Brandschutz geprüft:
Ja
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Passend zu:
FHB II-A L M 8 x 60
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
125.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
2800
10
€ 6,40*
ab € 1,471*
€ 2,001*
2 Tage
2800
10
€ 6,40*
ab € 1,766*
€ 2,386*
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,39*
1 Tag
28
10
€ 7,99*
ab € 1,7931*
€ 2,4131*
4 Tage
252
10
€ 4,95*
ab € 1,7165*
€ 2,4442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,001*
€ 2,38119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,901*
€ 2,26219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,851*
€ 2,20269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,471*
€ 1,75049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.