Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Anker FHB II-A L M12x120/60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-097014
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097014
EAN/GTIN:
     4006209970140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochtiefe:
135 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
212 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Skalenteile Mörtel:
7
Verankerungstiefe:
120 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FHB II-A L
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1798.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,8252*
€ 9,6952*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,4306*
€ 11,5606*
5 Tage
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,4655*
€ 11,6055*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 11,4225*
€ 13,9325*
Lager 5913
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 90,88*
€ 109,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,82*
€ 130,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,95*
€ 128,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,36*
€ 120,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,15*
€ 115,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 94,61*
€ 112,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 90,88*
€ 108,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.