Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 6x60


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-503230
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503230
EAN/GTIN:
     4048962055467
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Rahmendübel
Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 30 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR ist für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen, Garderoben und Leuchten geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
60 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Nutzlänge:
30 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Schraubenlänge:
65 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Schraubenabmessung:
3,5 - 4,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 30 mm:
30 mm
Produktlinie:
SXR
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
137.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0652*
€ 0,0931*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0678*
€ 0,0972*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0675*
€ 0,1093*
16 Tage
820
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0811*
€ 0,1161*
Lager 5913
3000
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 7,40*
€ 10,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,18*
€ 9,73
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.