Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 R Eimer (2.500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-508027
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508027
EAN/GTIN:
     4048962091243
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
40 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Eimer
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 5,0 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2.500 C62
Inhalt:
2500 x Universaldübel UX 6 x 35 R
net_weight:
1865.00 GRM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
20000
€ 6,40*
ab € 129,35*
€ 160,62*
2 Tage
20000
€ 6,40*
ab € 164,42*
€ 200,62*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,62*
€ 191,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,53*
€ 189,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,01*
€ 183,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,74*
€ 175,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,35*
€ 153,93
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Stück (ab € 51,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.