Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M8x1000 A4 10 St. fisc


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ankerstange FIS A M8x1000 A4 10 St. fisc
Ankerstange FIS A M8x1000 A4 10 St. fisc
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258087
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     509230
EAN/GTIN:
     4048962098143
Suchbegriffe:
Ankerstangen
Verbundanker
Gewindestangen
8000238178
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus Ankerstange aus nicht rostendem Stahl in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen im Freien und Feuchträumen ohne agressive Bedingungen geeignet bzw. zugelassen. · weitere Abmessungen auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Außengewinde· Werkstoff: nicht rostender Stahl· Anwendung: vorwiegend ruhende Lasten, Außenbereich, Brandschutz-Klassifizierung· Baustoff: Vollsteinmauerwerk, gerissener Beton, Lochsteinmauerwerk· Inhalt: 10· Marketingclaim: Die vielseitig einsetzbare Ankerstange FIS A aus nicht rostendem Stahl.· Min. Verankerungstiefe: 60mm· Profi / DIY: Profi· Prüfzeichen: ETA - Europäisch Technische Bewertung· Top Features: Die universelle Lösung für verschiedene fischer Injektionsmörtel. Für ein überschaubares Sortiment und eine vereinfachte Lagerhaltung. In Kombination mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln zugelassen für Verankerung in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk und Porenbeton. Optimale Lastanpassung durch variable Verankerungstiefe. Dies reduziert Montage- und Materialkosten. nicht rostender Stahl für den Außenbereich. Meterware zum bedarfsgerechten ablängen.· Überstand: 2mm· VDS-Zulassung: Ja· Vorteile: Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht. Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M6 bis M30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Gewinde:
M8
Gesamtlänge:
1000 mm
ETA Zulassung:
Ja
Typ:
Faltschachtel
Marke:
FISCHER
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,5181*
€ 8,2489*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,635*
€ 63,555*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 51,485*
€ 65,465*
2 Tage
140
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 55,77*
€ 69,89*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 62,396*
€ 86,012*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,012*
€ 102,35428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,301*
€ 97,93819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,959*
€ 88,01121
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,508*
€ 83,90452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,896*
€ 78,41624
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 62,396*
€ 74,25124
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,2396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.