Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRS L 2 1/2" M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-513308
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513308
EAN/GTIN:
     4048962121827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 2 1/2" ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 2,5 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
98 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,90 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3019.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,085*
€ 46,61*
Lager 5913
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 35,67*
€ 47,01*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,695*
€ 63,575*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 53,94*
€ 69,27*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 57,775*
€ 73,475*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,01*
€ 55,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,55*
€ 55,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,78*
€ 49,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,07*
€ 47,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,67*
€ 42,45
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.