Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionspatrone RSB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-518821
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518821
EAN/GTIN:
     4048962153804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die fischer Mörtelpatrone ist eine Systemkomponente des fischer Reaktionankers R zur Befestigung in ungerissenem Beton. Die 2-Komponenten-Mörtelpatrone enthält einen styrolfreien, schnell abbindenden Vinylesterharz und einen Härter. Die Mörtelpatrone kann mit der fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Die fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit dem fischer Reaktionsanker werden Stahl- und Holzbaukonstruktionen, Maschinen oder Treppen im Außen- und Innenbereich befestigt.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Brandschutz geprüft:
Ja
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Gebindeart (Verbundmörtel):
Patronensystem
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten | VOC | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Passend zu:
RG M 10 / RG M 8 I
Profi / DIY:
Profi
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylesterharz
Produkttyp:
Reaktionspatrone
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
172.00 GRM
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,952*
€ 1,242*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0811*
€ 1,4111*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0839*
€ 1,5039*
13 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1884*
€ 1,5492*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,2077*
€ 1,5677*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,242*
€ 1,47798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,172*
€ 1,39468
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,112*
€ 1,32328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.