Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10
Fischer Superbond Reaktionspatrone RSB 10
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p388185
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518821
EAN/GTIN:
     4048962153804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Mörtelpatrone
mörtelpatrone fischer
mörtelpatrone
Die Fischer Reaktionspatrone RSB beinhaltet einen Hybridmörtel auf styrolfreier Vinylesterbasis. Die Reaktionspatrone ist eine Systemkomponente des Fischer Superbond-Systems zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Anbauteile werden mit dem Fischer Ankerstange RG M aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl und dem Fischer Innengewindeanker RG MI befestigt. Die Fischer Ankerstange wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang wird die Mörtelpatrone zerstört, durchmischt und aktiviert die Mörtelmasse. Mit der Fischer Superbond Reaktionspatrone werden beispielsweise schwere Stahlkonstruktionen, Schallschutzwände und Hochregale befestigt.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblatt:
Ja
Wirkungsweise:
Stoffschluss
Lastwerte:
Ja
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht:
174,3 g
ETA-Zulassung (1):
Ja
Montageart:
Vorsteckmontage
VDS-Zulassung:
ja
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Verarbeitung bis:
-30
Verwendung mit:
System-Ankerstange Standard
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen
Anwendungsbereich:
Treppen
Zulassungen:
Nein
Eigenschaft:
Wirtschaftliche Verarbeitung durch Vorportionierung
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Brandprüfung:
Ja
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Ja
Hersteller:
Fischer
Anerkennung Factory Mutual:
Nein
Prüfzeichen:
Nein
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Ja
min. Bohrlochtiefe:
90
Gütesiegel:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4048962153804
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
90 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 / 14 mm
Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
Patronen
passend zu:
RG M 10 / RG M 8 I
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Superbond, Reaktionspatrone, RSB, 10
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,986*
€ 1,326*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,993*
€ 1,393*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0811*
€ 1,4611*
14 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,1884*
€ 1,5892*
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,258*
€ 1,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,323*
€ 1,57437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,153*
€ 1,37207
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,993*
€ 1,18167
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.