Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universald. UX Green 10x60 R S K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-532700
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532700
EAN/GTIN:
     4048962218152
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 80 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 x 80 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX Green
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Universaldübel UX Green 10 x 60 R (mit Rand)<br />4 x Sechskantschraube 8,0 x 80
net_weight:
119.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 1,82*
€ 2,72*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,93*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,42*
€ 5,18*
1
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 5,26*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,42*
€ 2,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,82* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.