Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universald. UX Green 6x35 R WH K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-532705
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532705
EAN/GTIN:
     4048962218206
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Nylondübel aus nachwachsenden Rohstoffen. Der regenerative Materialanteil liegt bei über 50%. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX Green immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version ohne Rand und größerer Verankerungstiefe ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green wird in den Größen 6x35 bis 12x70 und wahlweise mit Schraube oder Haken angeboten. Er kann mit Holz- und Spanplatten- sowie Stockschrauben verwendet werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Ausführung:
Mit Haken
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
11 mm
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Schraubhakenabmessung:
4,5 x 54 mm
Profi / DIY:
DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX Green
Antrieb:
ohne
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Universaldübel mit Winkelhaken
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Universaldübel UX Green 6 x 35 R (mit Rand)<br />4 x Winkelhaken 4,5 x 54
net_weight:
37.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel fischer, allzweckdübel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 1,81*
€ 2,68*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,90*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,44*
1
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 5,44*
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,81*
€ 2,15
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,81* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.