Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G Set 1-13mm M (25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-536605
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536605
EAN/GTIN:
     4048962249286
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer gefertigt aus robustem HSS-Stahl und nach DIN 338, präzisionsgeschliffen. Der Kreuzanschliff mit 135° sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt. Ideal geeignet für Bohrarbeiten in Metall und Stahl.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
1 - 13 mm
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Bohrgrund:
Metall | Metall rostfrei
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Produkttyp:
Bohrer-Set
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 Stück: 1/12/34, 1,5/18/40, 2/24/49, 2,5/30/57, 3/33/61, 3,5/39/70, 4/43/75, 4,5/47/80, 5/52/88, 5,5/57/93, 6/57/93, 6,5/63/101, 7/69/109, 7,5/69/109, 8/75/117, 8,5/75/117, 9/81/125, 9,5/81/125, 10/87/133, 10,5/87/133, 11/94/142, 11,5/94/142, 12/101/151, 12,5/101/151, 13/101/151
net_weight:
1364.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 46,47*
€ 60,84*
Lager 5913
8
pro Packung
€ 6,40*
ab € 47,87*
€ 61,15*
2 Tage
8
pro Packung
€ 6,40*
ab € 48,72*
€ 62,26*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 53,94*
€ 68,01*
6 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,85*
€ 71,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,15*
€ 72,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,37*
€ 71,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,95*
€ 65,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,92*
€ 64,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,87*
€ 56,97
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 47,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.