Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllset M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-537219
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537219
EAN/GTIN:
     4048962253856
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
fischer ankerstange
Das fischer Verfüllset ist die universelle Systemkomponente für dynamische Belastungen. Durch die im Set enthaltene Verfüllscheibe wird eine lückenlose Verfüllung des Ringspaltes ermöglicht und somit eine sichere Lastübertragung gewährleistet. Das Set kann in Vor- und Durchsteckmontage genutzt werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
38 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M16
Höhe:
7 mm
Innen-ø:
19 mm
Passend zu:
FIS A / RG M16
Zur Verwendung mit Injektionsmörtel:
FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus und weitere fischer Injektionsmörtel
Profi / DIY:
Profi
Min. Dicke des Anbauteils:
16 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
1 x Sicherungsmutter<br />1 x Zentrierbuchse<br />1 x Kugelscheibe<br />1 x verfüllbare Kegelpfanne<br />1 x Injektionstülle
net_weight:
674.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange gvz, schwerlastanker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 30,45*
€ 39,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 36,61*
€ 47,75*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 36,92*
€ 48,22*
€ 5,00*
ab € 38,179*
€ 49,609*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,753*
€ 50,157*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,82*
€ 47,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.