Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter MU M10 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-537688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537688
EAN/GTIN:
     4048962257441
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Die fischer Sechskantmutter MU ist ein Befestigungselement aus feuerverzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Sechskantmutter
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1071.00 GRM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
810
100
€ 5,49*
ab € 0,1133*
€ 0,1573*
Lager 5913
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,11472*
€ 0,15972*
100
€ 5,00*
ab € 0,1732*
€ 0,2332*
1
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,248*
3 Tage
90000
100
€ 6,40*
ab € 0,1895*
€ 0,2495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15972*
€ 0,19007
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14772*
€ 0,17579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1418*
€ 0,16874
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,11472*
€ 0,13652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,972* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.