Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslegerkonsole ALK 37 - 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-538743
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538743
EAN/GTIN:
     4048962265880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarm
Installationsschiene
Montageschiene
Auslegerkonsole Montageschiene
Die fischer Auslegerkonsole ALK ermöglicht als zweites Basiselement mit dem Montageschienenprofil FLS die wirtschaftliche Befestigung von Einzelleitungen und Rohrtrassen entlang der Wand. Durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher kann die Konsole einfach ausgerichtet werden. Das Ablängen der ALK ist nicht nötig, da fischer Standardlängen von 200 - 600 mm bietet. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandprüfbericht nach MLAR / EN1363-1 der ALK 37 sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
300 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
1,27 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1a:
1,78 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
0,93 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2a:
0,89 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
1,27 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3a:
1,78 kN
Profil:
37 / 1,2
Stärke:
1,2 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
ALK
Produkttyp:
Auslegerkonsole
beschichtet:
Nein
Lastniveau:
Leicht
Werkstoff:
Stahl
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
6063.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300
€ 6,40*
ab € 78,35*
€ 98,91*
7 Tage
27
€ 4,95*
ab € 79,119*
€ 99,889*
€ 4,90*
ab € 76,48*
€ 101,49*
€ 5,00*
ab € 84,18*
€ 106,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,964*
€ 109,674*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,91*
€ 117,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,50*
€ 117,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,26*
€ 110,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,34*
€ 105,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,35*
€ 93,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,835* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.