Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOW Kraftkleber 25ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5913-545865
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545865
EAN/GTIN:
     4048962324594
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Der fischer Kraftkleber mischt Kraft mit Belastbarkeit. Die Doppelkammerspritze mit dem beigefügten Mischer fügt im 1:1 Verhältnis zwei Komponenten zusammen. Im Ergebnis ein universell einsetzbarer Epoxidharzklebstoff für höchste Belastungen.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Anwendung:
Kleben
Inhalt:
25 ml | 1 x Kraftkleber 25 ml
Profi / DIY:
DIY
Endfestigkeit:
170 kg/cm²
UV-beständig:
Ja
Stoffbasis:
Epoxidharz
Typ:
Flüssigkeit
Wasserbasis:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Verarbeitungstemperatur:
15 °C
Vollständig ausgehärtet nach ca.:
24 h
wasserfest:
Ja
Gebrauchsfertig:
Ja
Behältnis (etim):
sonstige
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
87.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 7,12*
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 5,48*
€ 7,13*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 5,48*
€ 7,13*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 5,64*
€ 7,67*
8 Tage
27
5
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,2192* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.