Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ClassicFast II 3,5x25 SK TX VG blvz 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-551093
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551093
EAN/GTIN:
     4048962282641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
20,7 mm
Kern-ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,2 mm
Kopf-ø:
7 mm
Länge:
25 mm
Schaftdurchmesser:
2,59 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 25 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1147.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000
€ 6,40*
ab € 7,13*
€ 9,91*
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,21*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,56*
€ 11,85*
2 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 10,15*
€ 13,96*
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 14,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.