Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack FSS-B 18V 4.0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-552930
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     552930
EAN/GTIN:
     4048962362473
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku-Schlagschrauber
Der leistungsstarke Li-Ion Akku FSS-B 4.0Ah mit seiner 18V Spannung liefert reichlich Power für alle CAS-kompatiblen Elektrowerkzeuge.
Weitere Informationen:
Gewicht:
670 g
Passend zu:
FIS DB S Pro / FIS DB SL Pro
Profi / DIY:
Profi
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Art des Akkupacks:
Li-Ion
Lagerung und Verarbeitung:
-20 - +80 °C
CAS kompatibel:
Ja
Luftfeuchtigkeit:
< 90 %
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
1 x Akkupack
net_weight:
706.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 120,39*
€ 149,29*
Lager 5913
2
€ 6,40*
ab € 122,54*
€ 150,49*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 125,58*
€ 153,02*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 155,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,02*
€ 166,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,49*
€ 179,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,00*
€ 163,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.