Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 6x30 EasyHook Round K (6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-557923
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     557923
EAN/GTIN:
     4048962405460
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der innovative EasyHook Round verwandelt Schrauben verschiedener Größen in Rundhaken. Der Hakenadapter und der optionale Abdeckring wird auf die Senkkopfschraube aufgesteckt und mit dem DuoPower oder DuoBlade schnell und sicher in der Wand montiert. Aufgrund des glasfaserverstärkten Kunststoffs kann der Rundhaken hohe Lasten aufnehmen und sorgt für sicheren Halt. Durch die Sollbruchstelle wird der Haken optimal positioniert und kann mit variierbaren Wandabständen montiert werden. Bei Bedarf kann der Haken mittels Akkuschrauber schnell und einfach demontiert werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Haken
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Innendurchmesser Haken bzw. Öse:
11 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Min. Einschraubtiefe:
35 mm
Min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 70 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 x 70 mm
Profi / DIY:
DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Wandabstand:
24,0 - 28,0 mm
Werkstoffgüte:
2-Komponenten
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
EasyHook
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x DuoPower 6 x 30,<br />6 x Spanplattenschraube 4,0 x 70,<br />6 x EasyHook Rundhaken<br />6 x Abdeckkappe
net_weight:
50.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,65*
Lager 5913
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,68*
€ 3,76*
2 Tage
30
5
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,05*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,36*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,68* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.