Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-558724 Herst.-Nr.: 558724 EAN/GTIN: 4048962414493 |
| | | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 10 Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300 T und 20 Statikmischer. Der fischer Montagemörtel FIS VL 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wiederverwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | 10 x Kartuschen à 300 ml,<br />20 x Statikmischer FIS MR Plus | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 10 C62 | net_weight: | 7179.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,06* | € 126,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,04* | € 126,55* | | | | Lager 5913 | | | | | | € 6,40* | ab € 77,67* | € 141,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 77,67* | € 141,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 140,68* | € 173,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|