Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A000702 Herst.-Nr.: 558724 EAN/GTIN: 4048962414493 |
| | |
|
| | |
| Sichern Sie sich jetzt den Handwerkerkoffer mit 10 Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300 T und 20 Statikmischer. Der fischer Montagemörtel FIS VL 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Montagemörtel lässt sich besonders wirtschaftlich mit einer handelsüblichen Dichtstoff-Auspresspistole verarbeiten. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wiederverwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Der FIS VL ist ein 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Basis. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Der Mörtel wird vom Bohrlochgrund her blasenfrei injiziert. Der Mörtel verklebt das Befestigungselement vollflächig mit der Bohrlochwand und dichtet das Bohrloch ab. Die 410 ml Koaxial Kartuschen können mit dem fischer Auspressgerät FIS AC einfach verarbeitet werden. Angebrochene Kartuschen können durch Statikmischerwechsel wiederverwendet werden.
Der FIS VL ist für den Einsatz in gerissenem Beton und Mauerwerk zugelassen und erreicht dort eine hohe Tragfähigkeit.Der Injektionsmörtel auf Basis von Vinylesterharz ermöglicht in Beton die Verankerung im wassergefüllten Bohrloch und sorgt so für zügigen Arbeitsfortschritt.Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von –40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung.Der FIS VL HIGH SPEED hat eine bedeutend kürzere Aushärtezeit als der FIS VL und ermöglicht so eine zügige Verarbeitung auch bei niedrigen Temperaturen. Features: Hohe Flexibilität durch abgestimmte Systemkomponenten Zugelassen für Beton und Mauerwerk Verarbeitung mit handelsüblicher Dichtstoff-Auspresspistole. Spreizdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände Lieferumfang: 10x Kartuschen Montagemörtel FIS VL 300 T 300 ml · 20x Statikmischer FIS MR Plus. Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Produkt-Art: | Mörtel | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04048962414493, Fischer, FIS VL 300 T |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,45* | € 127,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,51* | € 127,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 77,74* | € 142,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 77,74* | € 142,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 155,98* | € 192,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|