Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus 4x20 K (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-567820
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567820
EAN/GTIN:
     4048962481464
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
4 mm
Dübellänge:
20 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Rand
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
30 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
2,0 - 3,0 mm
Produktlinie:
SX Plus
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Spreizdübel SX Plus 4 x 20
net_weight:
18.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 1,70*
€ 2,55*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,63*
2 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,84*
€ 2,76*
4 Tage
27
5
€ 5,49*
ab € 1,83*
€ 2,76*
1
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.