Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus 10x50 S K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-567828
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567828
EAN/GTIN:
     4048962481549
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
fischer spreizdübel 10x50
spreizdübel fischer
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Plus abgestimmt. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
7,0 x 65 mm
Farbe:
grau
Produktlinie:
SX Plus
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50<br />5 x Sechskant-Schraube 7,0 x 65
net_weight:
103.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,69*
€ 2,52*
3 Tage
30
5
pro Packung
€ 6,40*
ab € 1,83*
€ 2,73*
7 Tage
27
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 2,77*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,85*
€ 2,77*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,88*
€ 2,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,57
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,69* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.