Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5913-567863 Herst.-Nr.: 567863 EAN/GTIN: 4048962481891 |
| |
|
| | |
| Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 8 mm | Dübellänge: | 40 mm | Farbe: | grün | Ausführung: | Ohne Schraube | Verpackungsvariante: | Blisterkarte | Min. Bohrlochtiefe: | 50 mm | Spanplatten-/Holzschrauben: | 4,5 - 6,0 mm | Produktlinie: | SX Plus Green | Antrieb: | ohne | Material: | Bio-Kunststoff | Produkttyp: | Spreizdübel | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | Inhalt: | 20 x Spreizdübel SX Plus Green 8 x 40 | net_weight: | 36.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5913 | | | | 5 | | € 6,40* | ab € 1,69* | € 2,50* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,75* | € 2,58* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,40* | ab € 1,84* | € 2,71* | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 1,83* | € 2,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,87* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5913 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5913 | | Versand: Lager 5913 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|