Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel SX Plus 8x40 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-568208
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568208
EAN/GTIN:
     4048962480917
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX Plus abgestimmt. Das hochwertige Material aus Nylon garantiert dauerhaft sicheren Halt in einer Vielzahl von Voll- und Lochbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 x 60 mm
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
SX Plus
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Spreizdübel
Material Schraube:
galvanisch verzinkter Stahl
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40<br />50 x Spanplattenschraube 5,0 x 55
net_weight:
338.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1636*
€ 0,2275*
Lager 5913
75000
50
€ 6,40*
ab € 0,1668*
€ 0,2368*
50
€ 5,46*
ab € 0,1698*
€ 0,2398*
1
€ 5,90*
ab € 0,1474*
€ 0,241*
50
€ 3,90*
ab € 0,1916*
€ 0,2716*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2368*
€ 0,28179
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1968*
€ 0,23419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.