Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dielenschraube 3,5x35 SK TX TG gevz 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-660101
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     660101
EAN/GTIN:
     4048962043402
Suchbegriffe:
Bohle
Diele
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Die fischer Dielenschraube FTF-ST YZP ist eine Spezialschraube zum Verlegen von Massivholzböden. Der schmale Senkkopf (60°, 6 mm) ist speziell für die seitliche und unsichtbare Verschraubung der Nut- und Feder-Bretter konstruiert. Das Teilgewinde der gelb passivierten Spezialschraube ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Dielen und Unterkonstruktion. Sie eignet sich für das Verlegen von Dielenhölzern aus Ahorn, Buche, Eiche, Fichte, Kiefer sowie Merbau und Walnuss.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Beschichtung:
galv. verzinkt gelb passiviert
Durchmesser:
3,5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Nut- und Feder-Bretter | Massivholz
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
24 mm
Kern-Ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,1 mm
Kopf-Ø:
6,0 mm
Länge:
35 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 35 mm
Typ:
Dielenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf 60°
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
60 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
324.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,0352*
€ 0,0511*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0349*
€ 0,0563*
200
€ 5,00*
ab € 0,0424*
€ 0,0615*
2 Tage
1200000
200
€ 6,40*
ab € 0,04838*
€ 0,06998*
1
€ 5,90*
ab € 0,0473*
€ 0,0728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.