Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelstelle 600 x 600 mm, Alu ISO 7010 [E007]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (2 mm), 600 x 600 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (2 mm), 600 x 600 x 2 mm, nicht langnachleuchtend, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A110.00.228
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.00.228
EAN/GTIN:
     4061466019506
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Das Rettungszeichen "Sammelstelle" ist eine essenzielle Ergänzung für jede gewerbliche oder industrielle Umgebung, in der Sicherheit oberste Priorität hat. Gemäß den Vorgaben der Norm ASR A1.3 / ISO 7010 definiert, dient dieses hochwertige Piktogrammschild dazu, im Notfall den Weg zur Sammelstelle klar und unmissverständlich zu weisen.   Anwendungsbereich: Das Rettungszeichen "Sammelstelle" eignet sich ideal für Unternehmen, Fabriken, Lagerhallen, Bürogebäude, Bildungseinrichtungen und viele andere gewerbliche Umgebungen. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung, dass im Falle einer Evakuierung alle Personen schnell und sicher den Sammelplatz erreichen, von dem aus weitergehende Maßnahmen ergriffen werden können.   Produktmerkmale: Normkonform: Das Piktogrammschild entspricht den Anforderungen der ASR A1.3 / ISO 7010 Norm und gewährleistet somit höchste Qualität und Sichtbarkeit. Klare Botschaft: Die eindeutige Darstellung des Sammelstelle-Piktogramms ist international verständlich und hilft, mögliche Sprachbarrieren zu überwinden. Robuste Materialien: Gefertigt aus strapazierfähigen Materialien, ist das Rettungszeichen langlebig und beständig gegen Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Einfache Montage: Mit vorgebohrten Löchern oder einer selbstklebenden Rückseite lässt sich das Schild mühelos an Wänden, Türen oder anderen relevanten Stellen anbringen.   Nutzbarkeit und Vorteile: Schnelle Orientierung: In Notfallsituationen ist schnelle Orientierung entscheidend. Das Rettungszeichen "Sammelstelle" hilft, Verwirrung zu minimieren und Menschen zielgerichtet zur Sammelstelle zu leiten. Effiziente Evakuierung: Die klare Kennzeichnung der Sammelstelle unterstützt effiziente Evakuierungsabläufe, indem sie dafür sorgt, dass alle Mitarbeiter oder Besucher den optimalen Treffpunkt erreichen. Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens mit dem Rettungszeichen "Sammelstelle" nach ASR A1.3 / ISO 7010. Sorgen Sie für klare Orientierung im Ernstfall und tragen Sie zur Schaffung einer sichereren Arbeitsumgebung bei. Setzen Sie auf Qualität und Normkonformität – setzen Sie auf unser Rettungszeichen "Sammelstelle".   Kompakte Sicherheit auf 600 x 600 mm: Unser Rettungszeichen in der Größe 600 x 600 x 2 mm bietet optimale Sichtbarkeit und Klarheit. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 60 Metern ist dieses Produkt ideal, um große Räume oder weitläufige Bereiche effizient abzudecken. Verlassen Sie sich auf diese kompakte Variante, um im Notfall schnell und sicher zur Sammelstelle zu gelangen.   Robustes Aluminium (2 mm) – Vielseitigkeit in Perfektion: Unser Rettungszeichen aus 2 mm starkem Aluminium kombiniert Haltbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Die Materialstärke gewährleistet eine lange Lebensdauer, während Aluminium gleichzeitig leicht und korrosionsbeständig ist. Verlassen Sie sich auf die Möglichkeit des Verbohrens oder Verklebens, um das Schild mühelos zu befestigen. Diese Variante bietet Ihnen die Freiheit, die beste Montagemethode für Ihre Anforderungen zu wählen und gleichzeitig von den Vorteilen dieses vielseitigen Materials zu profitieren.   Entdecken Sie unser Produkt, das für sofortige Sichtbarkeit sorgt. Diese Variante ist nicht langnachleuchtend, bietet jedoch klare Orientierung im Notfall. Vertrauen Sie auf effektive Sicherheitshilfe.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Sammelstelle
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle 600 x 600mm, rettungszeichen, rettungsschild, rettungskennzeichen, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010, rettungszeichen din en iso 7010 e007, rettungszeichen iso 7010 e007, rettungsschild din en iso 7010, rettungsschild iso 7010, rettungsschild din en iso 7010 e007, rettungsschild iso 7010 e007, sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle e007, rettungsschild sammelstelle, rettungsschild sammelstelle iso 7010 e007, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.