Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt "Stadtgemeinde Bremen" Alu 594 x 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt "Stadtgemeinde Bremen"" Aluminium (2 mm), 594 x 210 x 2 mm, DIN 4066
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt "Stadtgemeinde Bremen"" Aluminium (2 mm), 594 x 210 x 2 mm, DIN 4066
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.001
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.18.001
EAN/GTIN:
     4061466019766
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzufahrt DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Feuerwehrzeichen "Feuerwehrzufahrt freihalten - Stadtgemeinde Bremen" weist darauf hin, dass die Feuerwehrzufahrt in der Stadtgemeinde Bremen immer freigehalten werden muss. Es fordert die Bürgerinnen und Bürger auf, den Bereich vor der Zufahrt stets frei von Hindernissen zu halten, um sicherzustellen, dass die Feuerwehr im Notfall schnell und ungehindert zum Einsatzort gelangen kann. Das Schild zeigt an, dass das Parken oder Abstellen von Fahrzeugen in diesem Bereich strengstens verboten ist und dass eine freie Zufahrt jederzeit gewährleistet sein muss. Es ist von großer Bedeutung, dass alle Verkehrsteilnehmer, Anwohner und Besucher der Stadtgemeinde Bremen dieses Zeichen respektieren und aktiv dazu beitragen, dass die Feuerwehr jederzeit freie Fahrt hat, um ihre lebensrettende Arbeit zu verrichten.
Weitere Informationen:
Länge:
594 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehrzufahrt "Stadtgemeinde Bremen"
Norm Vorschrift:
DIN 4066
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.