Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrzufahrt freihalten Alu 500 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrzufahrt freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.006
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.18.006
EAN/GTIN:
     4061466019773
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Feuerwehrzeichen "Feuerwehrzufahrt freihalten - Halteverbot nach StVO" ist ein wichtiges Verkehrszeichen, das darauf hinweist, dass die Feuerwehrzufahrt immer freigehalten werden muss. Es macht deutlich, dass das Parken oder Halten von Fahrzeugen in diesem Bereich gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) strengstens verboten ist. Das Schild verdeutlicht, dass eine freie Zufahrt für die Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein muss, um im Notfall schnell und ungehindert zum Einsatzort gelangen zu können. Das Feuerwehrzeichen mit dem Hinweis auf das Halteverbot nach StVO unterstreicht die rechtliche Grundlage für die Freihaltung der Feuerwehrzufahrt.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehrzufahrt freihalten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerwehrzufahrt freihalten, 500 x 350 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.