Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrausfahrt freihalten Alu 500 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrausfahrt freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Feuerwehrzufahrtsschild "Feuerwehrausfahrt freihalten" Aluminium (2 mm), 500 x 350 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     5921-A110.18.007
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A110.18.007
EAN/GTIN:
     4061466019780
Suchbegriffe:
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahr...
hinweisschilder für feuerwehrzufahr...
Das Feuerwehrzeichen "Feuerwehrausfahrt freihalten - Halteverbot nach StVO" weist darauf hin, dass die Ausfahrt der Feuerwehr immer frei gehalten werden muss. Es verdeutlicht, dass das Parken oder Halten von Fahrzeugen in diesem Bereich gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) strengstens verboten ist. Das Schild macht deutlich, dass eine freie Ausfahrt für die Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein muss, um im Notfall schnell und ungehindert den Einsatzort verlassen zu können. Es ist von großer Bedeutung, dass alle Verkehrsteilnehmer dieses Zeichen beachten und aktiv dazu beitragen, dass die Feuerwehr ihre Aufgaben effektiv erfüllen kann, sowohl beim Ausrücken als auch beim Wiedereinrücken in die Feuerwache.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
2 mm
Symbol/Motiv:
Feuerwehrausfahrt freihalten
Material:
Aluminium (2 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
gerundet;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Feuerwehrausfahrt freihalten, 500 x 350 mm, rot / schwarz, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.