Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keine offene Flamme, Feuer und Rauchen verboten [P003] Alu 315 mm ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbotsschild "Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" [P003], Aluminium (0,5 mm), ? 315 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Verbotsschild "Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" [P003], Aluminium (0,5 mm), ? 315 mm, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-A140.08.007
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     A140.08.007
EAN/GTIN:
     4061466023831
Suchbegriffe:
Feuer, offenes Licht und Rauchen ve...
Verbotsschild EN ISO 7010 P003 Feue...
Rauchen verboten (Hinweisschild)
rauchen verboten (hinweisschild) al...
Das Verbotsschild "Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten" dient dazu, darauf hinzuweisen, dass in der betreffenden Umgebung oder Zone das Entzünden von Feuer und das Rauchen untersagt sind. Es soll somit das Risiko von Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren minimieren, die durch offene Flammen oder Zündquellen verursacht werden können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
315 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Keine offene Flamme, Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rund
Eigenschaften:
witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rauchen verboten (hinweisschild), verbotsschild en iso 7010 p003 feuer offenes licht und rauchen verboten, feuer offenes licht und rauchen verboten schild, feuer offenes licht und rauchen verboten aufkleber, feuer offenes licht und rauchen verboten asr a1.3, feuer offenes licht und rauchen verboten iso 7010 p003, feuer offenes licht und rauchen verboten iso 7010, feuer offenes licht und rauchen verboten asr a1.3 p003, verbotsschild, verbotszeichen, verbotskennzeichen, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens feuer offenes licht und rauchen verboten schild, marahrens verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.