| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5921-ACN266.00.312 Herst.-Nr.: ACN266.00.312 EAN/GTIN: 4061466025170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem hochwertigen Notausgang links abwärts Rettungszeichen bieten wir Ihnen eine zuverlässige Lösung gemäß den Normen ASR A1.3 und ISO 7010, um die Sicherheit in Ihrem Unternehmensumfeld effektiv zu gewährleisten. Dieses unverzichtbare Rettungszeichen ist speziell für den B2B-Bereich konzipiert und erfüllt höchste Anforderungen in Bezug auf Sichtbarkeit, Qualität und Konformität. Anwendungsbereich: Unser Notausgang links abwärts Rettungszeichen findet seinen Einsatz in diversen gewerblichen und industriellen Umgebungen. Es kennzeichnet deutlich den Weg zum Notausgang, der sich links und abwärts befindet. Dieses Rettungszeichen ist besonders in Situationen von großer Bedeutung, in denen eine schnelle Evakuierung erforderlich ist, um Menschenleben zu schützen. Es eignet sich ideal für Fabrikhallen, Bürokomplexe, Lagerstätten, Hotels, Einkaufszentren und andere geschäftliche Einrichtungen. Nutzbarkeit: Die klare Gestaltung des Piktogramms "Notausgang links abwärts" gewährleistet eine einfache und unmittelbare Verständlichkeit, selbst unter Stress oder in panikartigen Situationen. Die leuchtenden Farben und das leistungsstarke Material sorgen für eine optimale Sichtbarkeit, sowohl bei Tageslicht als auch im Dunkeln. Das Rettungszeichen ist aus widerstandsfähigen Materialien gefertigt, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit garantieren. Weitere interessante Informationen: Konformität: Unser Notausgang links abwärts Rettungszeichen erfüllt die strengen Anforderungen der ASR A1.3 und ISO 7010 Normen, was sicherstellt, dass es international anerkannten Standards entspricht. Einfache Installation: Das Rettungszeichen kann mühelos an verschiedenen Oberflächen angebracht werden, sei es an Wänden, Türen oder anderen relevanten Stellen. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Kunden, indem Sie das Notausgang links abwärts Rettungszeichen in Ihren Betriebsstätten implementieren. Verlassen Sie sich auf seine klare Kennzeichnung, seine hohe Sichtbarkeit und seine Konformität mit den relevanten Normen, um im Ernstfall eine geordnete Evakuierung zu ermöglichen. Kompaktes Rettungszeichen – Größe im Fokus: Mit den Abmessungen von 300 x 150 x 8 mm setzt diese Variante neue Maßstäbe in platzsparender Effizienz. Trotz seiner Größe beeindruckt es mit einer bemerkenswerten Erkennungsweite von 30 m. Ideal für Bereiche, in denen begrenzter Raum keine Kompromisse bei der Sicherheit zulässt. Klare Sicht, robuste Wahl – Rettungszeichen aus 8 mm Acryl: Unsere Acryl-Variante setzt auf Stärke und Vielseitigkeit. Mit einer Materialstärke von 8 mm bietet es erhöhte Robustheit und Langlebigkeit. Die transparente Eigenschaft von Acryl ermöglicht eine klare Sicht auf das Rettungszeichen, wodurch die Erkennbarkeit gesteigert wird. Ein weiterer Pluspunkt: Dieses Material lässt sich problemlos verbohren und verkleben, was eine flexible Anbringung in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht. Sichern Sie Ihren Standort mit Stil und Substanz. Strahlen in der Dunkelheit – Rettungszeichen mit 55 / 8 mcd Langnachleuchtung: Unsere leuchtstarke Variante garantiert Sichtbarkeit, auch wenn die Lichter erlöschen. Mit einer beeindruckenden Leuchtstärke von 55 / 8 mcd bleibt das Rettungszeichen nach Beleuchtungsende deutlich erkennbar. Diese erhöhte Nachleuchtungsdauer bietet zusätzliche Sicherheit und Orientierung, insbesondere in unvorhersehbaren Situationen. Verlassen Sie sich auf dieses Rettungszeichen, um den Weg in der Dunkelheit zu weisen und eine verlässliche Evakuierungsmöglichkeit zu gewährleisten. Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 300 mm | Höhe: | 150 mm | Tiefe: | 8 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang links abwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Acryl (8 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links Treppe abwärts, Rettungsweg links abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang kunststoff, rettungsweg links treppe abwärts, rettungsweg links abwärts 300x150mm, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links abwärts, 300 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |