Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Sammelstelle [E007], 600 x 600 mm, Alu (0,5 mm), 150/22 mcd, ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (0,5 mm), 600 x 600 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (0,5 mm), 600 x 600 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AI134.00.228
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AI134.00.228
EAN/GTIN:
     4061466114928
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E007 Sa...
Sammelstelle_E007_Fluchtwegschild
rettungszeichen en iso 7010 e007 sa...
Rettungszeichen "Sammelstelle" [E007], Aluminium (0,5 mm), 600 x 600 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Höhe:
600 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Sammelstelle
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle, rettungszeichen en iso 7010 e007 sammelstelle 600 x 600mm, rettungszeichen, rettungsschild, rettungskennzeichen, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010, rettungszeichen din en iso 7010 e007, rettungszeichen iso 7010 e007, rettungsschild din en iso 7010, rettungsschild iso 7010, rettungsschild din en iso 7010 e007, rettungsschild iso 7010 e007, sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle, rettungszeichen sammelstelle e007, rettungsschild sammelstelle, rettungsschild sammelstelle iso 7010 e007, marahrens, marahrens aufkleber, marahrens schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.