Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg rechts (nur…), Alu, 150/22 mcd, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AI134.00.257
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AI134.00.257
EAN/GTIN:
     4061466114973
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts E002 Fluchtwegsch...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Rettungszeichen "Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E002], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, rettungsweg rechts alu, rettungsweg rechts, rettungsweg rechts 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang rechts (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E002, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.