Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsweg links (nur…), Alu, 150/22 mcd, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AI134.00.259
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AI134.00.259
EAN/GTIN:
     4061466114997
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Rettungszeichen "Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)" [E001], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil)
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, rettungsweg links 150x150, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Notausgang links (nur in Verbindung mit Richtungspfeil), 150 x 150 mm, E001, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.