| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AI134.00.313 Herst.-Nr.: AI134.00.313 EAN/GTIN: 4061466115123 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" [E002], Aluminium (0,5 mm), 400 x 200 x 0,5 mm, 150 / 22 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010 Weitere Informationen: | | Länge: | 400 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Notausgang rechts abwärts | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | rechteckig | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, rettungszeichen langnachleuchtend, rettungszeichen notausgang rechts abwärts, schild notausgang rechts abwärts, notausgang rechts abwärts, fluchtweg rechts abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen |
| | |
| |