Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe [E003] Alu 200 x 200 x 0,5 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Erste Hilfe" [E003], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Erste Hilfe" [E003], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.040
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.040
EAN/GTIN:
     4061466025460
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
rettungszeichen en iso 7010 e003 er...
Das Rettungszeichen „Erste Hilfe“ kennzeichnet den Standort von Erste-Hilfe-Koffern, Verbandmaterialien und weiteren Rettungsmitteln. Auf diese Weise kann der Ersthelfer sie schnell finden und direkt die medizinische Erstversorgung vornehmen.Kennzeichnen Sie Ihre Rettungsmittel fachgerecht mit dem „Erste Hilfe“ Rettungszeichen!
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Erste Hilfe
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, erste hilfe schild, rettungszeichen en iso 7010 e003, erste hilfe aufkleber, symbolschild first aid, rettungsschild asr a1.3 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010 erste hilfe, rettungszeichen iso 7010, rettunsgezeichen, rettungszeichen erste hilfe, rettungszeichen e003, nachleuchtend, langnachleuchtend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen, marahrens erste hilfe schild, marahrens erste hilfe aufkleber, erste hilfe langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.