Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatisierter externer Defibrillator [E010] Alu 200 x 200 mm ISO 7010 55/8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" [E010], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.068
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.068
EAN/GTIN:
     4061466025651
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Defibrillator E010 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 De...
Das Rettungszeichen "Automatisierter externer Defibrillator" (kurz AED) zeigt an, wo sich im Notfall ein Defibrillator befindet. Ein Defibrillator ist ein medizinisches Gerät, das bei einem Herzstillstand oder lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen eingesetzt wird, um das Herz durch elektrische Schocks wieder in einen normalen Rhythmus zu bringen. Je schneller ein Defibrillator angewendet wird, desto höher sind die Überlebenschancen des Patienten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Automatisierter externer Defibrillator
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: defibrillator-hinweisschild 200x200mm, alle erste hilfe kennzeichnung, defibrillator-hinweisschild alu, automatisierter externer defibrillator schild, rettungszeichen en iso 7010 e010, automatisierter externer defibrillator aufkleber, rettungsschild asr a1.3 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen din en iso 7010 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen din en iso 7010, rettungszeichen iso 7010 automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen iso 7010, rettunsgezeichen, rettungszeichen automatisierter externer defibrillator, rettungszeichen e010, nachleuchtend, langnachleuchtend, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen, marahrens automatisierter externer defibrillator schild, marahrens automatisierter externer defibrillator aufkleber, automatisierter externer defibrillator langnachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.