Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textschild Notausgang alarmgesichert, Alu, nachleuchtend, 297 x 105 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen Textschild "Notausgang alarmgesichert", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Rettungszeichen Textschild "Notausgang alarmgesichert", Aluminium (0,5 mm), 297 x 105 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.150
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.150
EAN/GTIN:
     4061466025743
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Rettungsweg Zusatzzeichen
Rettungswegschild Zusatzzeichen
Das Rettungszeichen "Notausgang alarmgesichert" ist die ideale Lösung für anspruchsvolle B2B-Umgebungen, in denen eine zuverlässige Kennzeichnung von alarmgesicherten Notausgängen unverzichtbar ist. Dieses hochwertige und maßgefertigte Rettungszeichen wurde speziell für Situationen entwickelt, in denen eine effiziente Evakuierung im Notfall oberste Priorität hat.   Anwendungsbereich: Dieses Rettungszeichen findet seine Anwendung in einer breiten Palette von gewerblichen, industriellen und institutionellen Umgebungen. Ob in großen Bürokomplexen, Produktionsanlagen, Einkaufszentren oder Bildungseinrichtungen – überall dort, wo eine verlässliche Orientierung und Sicherheitsinformationen erforderlich sind, bietet das Rettungszeichen "Notausgang alarmgesichert" eine klare und sofort verständliche Kennzeichnung.   Nutzbarkeit: Durch das gut sichtbare Piktogramm und die klare Beschriftung wird die Identifizierung des alarmgesicherten Notausgangs erheblich erleichtert. Diese Kennzeichnung ermöglicht es sowohl Mitarbeitern als auch Besuchern, im Notfall schnell und sicher den richtigen Weg zur Evakuierung zu finden. Die dezente, jedoch effektive Gestaltung passt nahtlos in verschiedenste Architekturstile und Einrichtungen.   Weitere interessante Informationen: Obwohl das Rettungszeichen "Notausgang alarmgesichert" keine offizielle Norm besitzt, übertrifft es dennoch die branchenüblichen Standards in puncto Qualität und Lesbarkeit. Hergestellt aus strapazierfähigen Materialien, gewährleistet dieses Schild eine langanhaltende Haltbarkeit selbst unter herausfordernden Umgebungsbedingungen.   Die Montage ist denkbar einfach und kann sowohl an Wänden als auch auf Türen problemlos erfolgen. Das Rettungszeichen wird in verschiedenen Größen angeboten, um den individuellen Anforderungen Ihrer Räumlichkeiten gerecht zu werden.   Die Investition in das Rettungszeichen "Notausgang alarmgesichert" ist eine kluge Entscheidung für Unternehmen, die die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, Kunden und Besucher in den Mittelpunkt stellen. Verlassen Sie sich auf dieses hochwertige Produkt, um im Notfall klare Orientierung und reibungslose Evakuierung zu gewährleisten.   Sichern Sie Ihre Umgebung mit dem Rettungszeichen "Notausgang alarmgesichert" und demonstrieren Sie Ihr Engagement für höchste Sicherheitsstandards. Kontaktieren Sie uns noch heute, um weitere Informationen zu erhalten und eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.   Kompakte Größe, klare Sichtbarkeit: Unser Rettungszeichen in der Variante 297 x 105 x 0,5 mm bietet maximale Sicherheit auf kleinem Raum. Trotz seiner kompakten Abmessungen ermöglicht es eine beeindruckende Erkennungsweite von 29,7 m. Perfekt für Orte, an denen Platz begrenzt ist, aber Sicherheit oberste Priorität hat. Verlassen Sie sich auf unsere hochwertige Lösung, um Evakuierungswege deutlich zu kennzeichnen.   Robustheit in Leichtbauweise: Unsere Aluminium (0,5 mm) Variante des Rettungszeichens bietet herausragende Langlebigkeit und dennoch geringes Gewicht. Perfekt für anspruchsvolle Umgebungen, gewährleistet das Material Widerstandsfähigkeit gegenüber verschiedenen Bedingungen. Die Stärke von 0,5 mm verleiht dem Schild Stabilität, während die Optionen zum Verbohren oder Verkleben flexible Befestigungsmöglichkeiten bieten. Entscheiden Sie sich für dauerhafte Qualität und mühelose Montage mit dieser Aluminium-Variante.   Klare Sicht selbst im Dunkeln: Unsere Rettungszeichen-Variante mit 55 / 8 mcd langnachleuchtender Stärke garantiert eine ausgezeichnete Orientierung auch bei minimalen Lichtverhältnissen. Diese hochleuchtende Option bietet eine langlebige Nachglühfähigkeit, die im Ernstfall entscheidend sein kann. Sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Umgebung, indem Sie auf unsere Leuchtstärke-Variante setzen, die bei Stromausfällen oder Rauchentwicklung klare Evakuierungswege aufzeigt. Verlassen Sie sich auf bewährte Helligkeit und Zuverlässigkeit für maximale Sicherheit.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
297 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang alarmgesichert
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungs-Zusatzschild Notausgang, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Textschild, Notausgang alarmgesichert, 297 x 105 mm, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.