Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Notdusche, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notdusche" [E012], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notdusche" [E012], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.244
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.244
EAN/GTIN:
     4061466025965
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Alle Fluchtwegschilder
Notausstieg Fluchtleiter E016 Fluch...
Notausstieg mit Fluchtleiter E016 F...
Rettungsschild Notdusche, ASR A1.3 / ISO 7010, E012, quadratisch, grün, gefertigt aus Aluminium, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notdusche
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,361*
€ 3,377*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,61*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.