Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Ersthelfer, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Ersthelfer" [E064], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Ersthelfer" [E064], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.267
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.267
EAN/GTIN:
     4061466101959
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Ersthelfer E064 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E064 Er...
alle erste hilfe kennzeichnung
Rettungsschild Ersthelfer, ASR A1.3 / ISO 7010, E064, quadratisch, grün, gefertigt aus Aluminium, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, Marke: LimarLite®, Länge: 150 mm, Höhe: 150 mm, Stärke: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Ersthelfer
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Ersthelfer, 150 x 150 mm, E064, ASR A1.3 / ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.