Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausgang rechts abwärts [E002] Alu 400 x 200 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" [E002], Aluminium (0,5 mm), 400 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" [E002], Aluminium (0,5 mm), 400 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.313
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.313
EAN/GTIN:
     4061466026320
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Unsere Rettungszeichen spielen eine entscheidende Rolle in der Sicherheit Ihrer betrieblichen Umgebung, und das Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" ist hierbei eine essenzielle Ergänzung. Gemäß den Normen ASR A1.3 und ISO 7010 definiert, ist dieses hochwertige Piktogramm darauf ausgelegt, klare und unmissverständliche Informationen im Falle eines Notfalls bereitzustellen.   Anwendungsbereich: Das Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" ist speziell für den Einsatz in Gewerbe- und Industrieumgebungen konzipiert, in denen klare Evakuierungshinweise von höchster Bedeutung sind. Von Fabriken über Bürogebäude bis hin zu Einkaufszentren - überall dort, wo Personen sicher und zügig den nächstgelegenen Notausgang finden müssen, ist dieses Rettungszeichen unentbehrlich.   Nutzbarkeit: Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" zeichnet sich durch seine hohe Sichtbarkeit und intuitive Verständlichkeit aus. Das Piktogramm zeigt deutlich den Weg zum Notausgang in Richtung rechts und abwärts, wodurch selbst in stressigen Situationen eine einfache Orientierung gewährleistet ist. Dank der Konformität mit den Normen ASR A1.3 und ISO 7010 können Sie sicher sein, dass Sie die Anforderungen für Rettungszeichen in Ihrer Einrichtung erfüllen.   Weitere interessante Informationen: Hergestellt aus langlebigem, witterungsbeständigem Material für eine lange Lebensdauer. Leicht verständliche Grafiken, die Sprachbarrieren überwinden. Einfache Montageoptionen für eine flexible Platzierung, ob an Wänden, Türen oder anderen strategischen Positionen. Größe und Farbgebung entsprechen den gesetzlichen Vorgaben für optimale Sichtbarkeit. Hochreflektierende Oberfläche, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Rauchentwicklung gut erkennbar bleibt.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Besucher, indem Sie das Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" in Ihre betrieblichen Räumlichkeiten integrieren. Verlassen Sie sich auf unsere hochwertigen Produkte, um im Notfall die richtigen Schritte zu ermöglichen und eine reibungslose Evakuierung zu gewährleisten.   Kompakt und dennoch deutlich sichtbar: Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" in der 400 x 200 x 0,5 mm Variante. Perfekt für Räumlichkeiten, in denen Platz begrenzt ist. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 40 m stellt es sicher, dass Ihr Notausgang klar und frühzeitig wahrgenommen wird.   Innovation trifft Strapazierfähigkeit: Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" aus hochwertigem Aluminium (0,5 mm). Dieses leichte und dennoch robuste Material gewährleistet eine lange Haltbarkeit. Dank der Stärke von 0,5 mm ist es ideal für Verbohrungen und Verklebungen, was vielseitige Befestigungsmöglichkeiten ermöglicht. Setzen Sie auf dieses Aluminium-Rettungszeichen, um Sicherheit und Langlebigkeit zu vereinen und eine klare Evakuierungsanleitung in Ihrem Unternehmen zu etablieren.   Hervorragende Sichtbarkeit in jeder Situation: Unser Rettungszeichen "Notausgang rechts abwärts" mit beeindruckender Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend. Diese Variante garantiert, dass das Zeichen auch bei Dunkelheit oder Rauchentwicklung klar erkennbar bleibt. Die erhöhte Leuchtstärke ermöglicht eine bessere Orientierung und unterstützt eine sichere Evakuierung. Verlassen Sie sich auf diese leistungsstarke Rettungszeichen-Variante, um in Notfällen stets den richtigen Weg zu finden.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Notausgang rechts abwärts
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
rechteckig
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungsweg rechts Treppe abwärts, Rettungsweg rechts abwärts, alle fluchtwegschilder notausgang 400 x200, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, fluchtwegschilder, fluchtwegschilder notausgang, iso 7010, notausgang, fluchtweg, fluchtwegschild, rettungsweg, rettungswegschild, iso 7010 e002, fluchtweg iso 7010 e002, fluchtweg din en iso 7010 e002, notausgang e002, notausgang iso 7010 e002, notausgang din en iso 7010 e002, fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, rettungszeichen langnachleuchtend, rettungszeichen notausgang rechts abwärts, schild notausgang rechts abwärts, notausgang rechts abwärts, fluchtweg rechts abwärts, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber, marahrens rettungszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 8,495*
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,82*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.