Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsausstieg, Alu, nachleuchtend, 150 x 150 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Rettungsausstieg" [E017], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Rettungsausstieg" [E017], Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.315
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.315
EAN/GTIN:
     4061466026344
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
rettungsausstieg e017 fluchtwegschi...
Entscheiden Sie sich für höchste Sicherheitsstandards mit unserem Rettungsausstieg nach ISO 7010. Dieses unverzichtbare Rettungszeichen mit dem klaren Piktogramm eines Rettungsausstiegs bietet Ihnen eine zuverlässige Lösung zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Notausgängen in verschiedenen Umgebungen.   Unser Rettungsausstieg erfüllt die strengen Vorgaben der Norm ISO 7010, was bedeutet, dass Sie sich auf seine Eindeutigkeit und internationale Verständlichkeit verlassen können. Die klaren Linien und Formen des Piktogramms gewährleisten eine schnelle Identifizierung, selbst in stressigen Situationen.   Dieses Rettungszeichen ist besonders für den B2B-Bereich geeignet, da es die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter, Kunden und Gäste in gewerblichen Umgebungen, öffentlichen Einrichtungen, Industrieanlagen und anderen Arbeitsstätten gewährleistet. Die korrekte Kennzeichnung von Fluchtwegen ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur allgemeinen Sicherheitskultur.   Unser Rettungsausstieg zeichnet sich durch seine langlebige Qualität aus. Hergestellt aus strapazierfähigem Material, bleibt die Sichtbarkeit des Piktogramms über lange Zeiträume hinweg erhalten. Die einfache Montage ermöglicht eine schnelle Integration in Ihre bestehende Sicherheitsinfrastruktur.   Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung in der Herstellung von Sicherheitskennzeichnungen. Unser Rettungsausstieg ist mehr als nur ein Zeichen – er ist ein Garant für schnelle Orientierung und gezielte Evakuierung. Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens mit unserem hochwertigen Rettungsausstieg nach ISO 7010.   Kompakte Größe, Große Wirkung: Unser Rettungszeichen (150 x 150 x 0,5 mm) bietet optimale Sichtbarkeit. Mit einer beeindruckenden Erkennungsweite von 15 m ist dieses Zeichen die ideale Lösung für effektive Fluchtwegkennzeichnung in kompakten Räumen. Sicherheit im handlichen Format – perfekt für beengte Umgebungen.   Robustheit in Leichtgewicht: Unser Rettungszeichen aus Aluminium (0,5 mm) kombiniert dauerhafte Beständigkeit mit geringem Gewicht. Dieses Material bietet optimale Stärke, während es mühelos verbohrt oder verklebt werden kann – für flexible Installationsmöglichkeiten. Die 0,5 mm Dicke gewährleistet Haltbarkeit, während Aluminium Korrosionsbeständigkeit mit sich bringt. Verlassen Sie sich auf eine langlebige Fluchtwegkennzeichnung, die sich mühelos Ihren Anforderungen anpasst.   Strahlende Sicherheit: Unser Rettungszeichen mit beeindruckender Leuchtstärke von 55 / 8 mcd langnachleuchtend setzt neue Maßstäbe in der Fluchtwegkennzeichnung. In dunklen oder rauchgefüllten Umgebungen garantiert diese Variante eine klare Sichtbarkeit, die im Notfall Leben retten kann. Verlassen Sie sich auf eine langanhaltende Leuchtkraft, die unabhängig von Stromquellen funktioniert. Investieren Sie in höchste Sicherheitsstandards und ermöglichen Sie eine schnelle und effiziente Evakuierung dank der herausragenden Leuchtstärke unseres Rettungszeichens.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Rettungsausstieg
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: rettungsausstieg e017 fluchtwegschild, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Rettungsausstieg, 150 x 150 mm, E017, ISO 7010, grün, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.