Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rettungsausstieg, Alu, nachleuchtend, 200 x 200 x 0,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen "Rettungsausstieg" [E017], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Rettungszeichen "Rettungsausstieg" [E017], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, 55 / 8 mcd langnachleuchtend, LimarLite®, ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.00.316
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.316
EAN/GTIN:
     4061466026351
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsausstieg E017 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E017 Re...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E061 Wa...
Das Rettungsschild "Rettungsausstieg" gemäß ISO 7010 ist die ideale Lösung für Ihre betrieblichen Sicherheitsanforderungen. Dieses hochwertige Piktogramm-Schild bietet eine klare und universell verständliche Darstellung des Rettungsausgangs, um im Notfall schnelle Orientierung zu gewährleisten.   Anwendungsbereich: Der Rettungsausstieg ist in einer Vielzahl von Umgebungen einsetzbar, von Industrieanlagen über Bürokomplexe bis hin zu öffentlichen Gebäuden. Seine klare Grafik hilft Mitarbeitern, Besuchern und Kunden, den nächstgelegenen Rettungsweg zu identifizieren, um im Ernstfall eine sichere Evakuierung zu ermöglichen.   Hervorragende Nutzbarkeit: Unser Rettungsschild "Rettungsausstieg" ist aus langlebigen Materialien gefertigt, die den Anforderungen anspruchsvoller Umgebungen gerecht werden. Die leicht verständliche Grafik und die standardisierten Farben gemäß ISO 7010 sorgen dafür, dass das Schild selbst in stressigen Situationen sofort erkannt wird. Die klaren Konturen und die hohe Sichtbarkeit garantieren eine schnelle Orientierung, während die präzise Gestaltung sicherstellt, dass das Piktogramm intuitiv verstanden wird, unabhängig von kulturellen oder sprachlichen Unterschieden.   Weitere interessante Informationen: Unser Rettungsausstiegsschild erfüllt die strengen Anforderungen der Norm ISO 7010, die internationale Standards für Sicherheitszeichen festlegt. Dies garantiert nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern auch die Qualität und Wirksamkeit des Schilds. Das Schild ist leicht zu installieren und kann an verschiedenen Oberflächen befestigt werden, sei es an Wänden, Türen oder in Fluren.   Investieren Sie in die Sicherheit Ihres Unternehmens mit dem hochwertigen Rettungsausstiegsschild gemäß ISO 7010. Gewährleisten Sie Ihren Mitarbeitern, Kunden und Besuchern einen klaren Weg zur Evakuierung im Notfall. Verlassen Sie sich auf Qualität, Einhaltung der Normen und intuitive Sichtbarkeit – Ihr verlässlicher Partner in Sachen Sicherheit.   Kompakt und effektiv: Unser Rettungszeichen (200 x 200 x 0,5 mm) bietet bei einer beeindruckenden Erkennungsweite von 20 m maximale Sicherheit. Durch seine kompakte Größe passt es perfekt in verschiedene Umgebungen und gewährleistet dennoch klare Orientierung im Notfall. Setzen Sie auf dieses präzise gestaltete Zeichen, um Evakuierungswege deutlich zu kennzeichnen und die Sicherheit in Ihren Räumlichkeiten zu optimieren.   Robustes Aluminium (0,5 mm) – Ihre sichere Wahl. Unser Rettungszeichen aus diesem hochwertigen Material bietet nicht nur Präzision, sondern auch vielseitige Montagemöglichkeiten. Dank der Stärke von 0,5 mm ist es ideal zum Verbohren und Verkleben geeignet. Verlassen Sie sich auf Langlebigkeit und einfache Befestigung, während das Rettungszeichen klare Evakuierungshinweise liefert. Mit Aluminium (0,5 mm) setzen Sie auf Zuverlässigkeit und Stabilität, um die Sicherheit in Ihren Räumlichkeiten effektiv zu verbessern.   Höchste Sicherheit auch im Dunkeln: Unser langnachleuchtendes Rettungszeichen (55 / 8 mcd) setzt auf beeindruckende Leuchtstärke. Selbst bei schlechten Lichtverhältnissen oder Stromausfällen bleibt der Fluchtweg klar sichtbar. Die Leuchtstärke von 55 / 8 mcd gewährleistet lang anhaltende Helligkeit, die entscheidende Minuten für eine sichere Evakuierung bieten kann. Investieren Sie in die Zuverlässigkeit unseres Rettungszeichens mit hoher Leuchtkraft, um die Sicherheit Ihrer Räumlichkeiten zu maximieren.   Hinweis: Dieses Produkt ist speziell für den B2B-Markt entwickelt und erfüllt die erforderlichen Sicherheitsnormen und Vorschriften. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unsere Sicherheitslösungen zu erfahren und ein Angebot für Ihr Unternehmen zu erhalten.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Rettungsausstieg
Norm Vorschrift:
ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Wasser-Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, Öffentliche Rettungsausrüstung E061 Rettungszeichen, alle fluchtwegschilder, Rettungszeichen, Fluchtwegzeichen, Rettungsschild, Rettungsausstieg, 200 x 200 mm, E017, ISO 7010, grün, Marahrens
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 4,59*
7 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,096*
€ 5,656*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,332*
€ 5,987*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
219195
ab € 30,05*
Ähnlich
Marahrens
219193
ab € 23,56*
Ähnlich
Marahrens
219194
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.