| |
|
| Artikel-Nr.: 5921-AN100.02.200 Herst.-Nr.: AN100.02.200 EAN/GTIN: 4061466026689 |
| |
|
| | |
| Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist ein unverzichtbares Symbol für die Brandbekämpfung und Sicherheit. Es zeigt eine stilisierte Darstellung eines Feuerlöschers auf einem roten Hintergrund und weist darauf hin, dass an diesem Standort ein Feuerlöscher bereitsteht. Feuerlöscher sind wesentliche Geräte zur Eindämmung und Bekämpfung von Bränden. Sie kommen in verschiedenen Ausführungen vor, wie z.B. Pulverlöscher, Schaumlöscher oder CO2-Löscher, und sind für unterschiedliche Brandklassen geeignet. Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" informiert Menschen darüber, dass an diesem Ort im Notfall ein Feuerlöscher zur Verfügung steht, um Brände schnell und effektiv zu löschen. Die klare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist von großer Bedeutung, um im Ernstfall eine schnelle Reaktion zu ermöglichen. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 0,5 mm | Symbol/Motiv: | Feuerlöscher | Norm Vorschrift: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium (0,5 mm) | Form: | quadratisch | Eigenschaften: | langnachleuchtend;witterungsbeständig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher 100x100, feuerlöscher schild, feuerlöscher aufkleber, feuerlöscher schild f001, feuerlöscher aufkleber f001, feuerlöscher schild iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber iso 7010 f001, feuerlöscher schild din en iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber din en iso 7010 f001, brandschutzzeichen feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010, brandschutzzeichen iso 7010 f001, brandschutzzeichen din en iso 7010, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001, brandschutzzschild, brandschutzkennzeichen, brandschutzmarkierung, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber |
| | |
| |