Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöscher [F001] Alu 200 x 200 mm ISO 7010, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerlöscherzeichen "Feuerlöscher" [F001], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Feuerlöscherzeichen "Feuerlöscher" [F001], Aluminium (0,5 mm), 200 x 200 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 7010
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.02.202
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.202
EAN/GTIN:
     4061466026702
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist ein unverzichtbares Symbol für die Brandbekämpfung und Sicherheit. Es zeigt eine stilisierte Darstellung eines Feuerlöschers auf einem roten Hintergrund und weist darauf hin, dass an diesem Standort ein Feuerlöscher bereitsteht. Feuerlöscher sind wesentliche Geräte zur Eindämmung und Bekämpfung von Bränden. Sie kommen in verschiedenen Ausführungen vor, wie z.B. Pulverlöscher, Schaumlöscher oder CO2-Löscher, und sind für unterschiedliche Brandklassen geeignet. Das Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" informiert Menschen darüber, dass an diesem Ort im Notfall ein Feuerlöscher zur Verfügung steht, um Brände schnell und effektiv zu löschen. Die klare Kennzeichnung mit dem Brandschutzzeichen "Feuerlöscher" ist von großer Bedeutung, um im Ernstfall eine schnelle Reaktion zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Feuerlöscher
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, feuerlöscher schild, feuerlöscher aufkleber, feuerlöscher schild f001, feuerlöscher aufkleber f001, feuerlöscher schild iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber iso 7010 f001, feuerlöscher schild din en iso 7010 f001, feuerlöscher aufkleber din en iso 7010 f001, brandschutzzeichen feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 feuerlöscher, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001 feuerlöscher, brandschutzzeichen, brandschutzzeichen iso 7010, brandschutzzeichen iso 7010 f001, brandschutzzeichen din en iso 7010, brandschutzzeichen din en iso 7010 f001, brandschutzzschild, brandschutzkennzeichen, brandschutzmarkierung, marahrens, marahrens schild, marahrens aufkleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5921
100
1
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,21*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,38*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,015*
€ 5,525*
Preise: Lager 5921
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5921
Versand: Lager 5921
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 115,00*
€ 4,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5921
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
285045
ab € 22,85*
Ähnlich
Marahrens
219115
ab € 25,85*
Ähnlich
Marahrens
285046
ab € 60,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.