Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richtungspfeil gerade Alu 150 x 150 mm, 55 / 8 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Richtungspfeil gerade" Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Brandschutzzeichen Zusatzschild "Richtungspfeil gerade" Aluminium (0,5 mm), 150 x 150 x 0,5 mm, langnachleuchtend, 55 / 8 mcd, LimarLite®, ASR A1.3 / ISO 3864
Artikel-Nr.:
     5921-AN100.02.213
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.213
EAN/GTIN:
     4061466026818
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Das Zusatzschild mit dem Richtungspfeil "gerade" ist speziell für die Kennzeichnung von Brandschutzeinrichtungen bestimmt. Der Richtungspfeil weist in eine gerade Linie und zeigt den direkten Weg zu den entsprechenden Brandschutzeinrichtungen wie Feuerlöschern, Brandmeldern oder Feuerlöschdecken. Es dient als wichtige Orientierungshilfe im Ernstfall, um schnell die erforderlichen Maßnahmen zur Brandbekämpfung ergreifen zu können.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0,5 mm
Symbol/Motiv:
Richtungspfeil gerade
Norm Vorschrift:
ASR A1.3 / ISO 3864
Material:
Aluminium (0,5 mm)
Form:
quadratisch
Eigenschaften:
langnachleuchtend;witterungsbeständig
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, Zusatzschild, Richtungspfeil gerade, 150 x 150 mm, ASR A1.3 / ISO 3864, rot, Marahrens
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.